スリーエッチ
シンプル鉄ブロック オーフ型
小型で持ち運びが容易。
質量(g)
450
全長A(mm)
178
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
20
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88489545
STO50
250
50
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください