スリーエッチ
スイベルフック ステンレス
ステンレス製でより戻しが付いたフックです。
質量(g)
530
寸法L(mm)
165
使用荷重(kg)
500
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
16
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
当板/85
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
当板/30
寸法R(mm)
129
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88492905
YHS0.5
500
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください