スリーエッチ
スイベルフック ベアリング入
ベアリング入りなので、重い荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88492275
YHB500
0.7
173
500
64
16
¥
15,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
88492284
YHB1
1.2
204
1000
77
22
¥
18,500
取扱い終了
88492293
YHB2
2.7
260
2000
102
23
¥
16,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください