スリーエッチ
スーパーハードシート付モッコ
スーパーハードシートは綿帆布に比べ、8倍の破断強度と50倍の耐摩耗性があります。
長さ(m)
つり手:1.5
寸法(cm)
網目/12
色(シート)
青色
外枠寸法(mm)
1.2m角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88491496
WMSS2.0×12
¥
357,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください