スリーエッチ
ステンレスアイフック ラッチナシ
ステンレス製の吊りフック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88492862
EXS0.5
250
500
37
当板/19
24
¥
5,325
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
88492871
EXS1
375
1000
44
当板/22
25
¥
7,975
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください