スリーエッチ
ステンレスサンマブロック(自在シャックル型)
自在シャックル型
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
頭部
自在シャックル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490473
MBS50
132
30
8
45
13
¥
7,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
88490482
MBS75
183
33
12
65
14
¥
12,250
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
88490491
MBS100
237
37
16
96
15
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください