スリーエッチ
ステンレスシンプルスナッチ フック型ベアリング入
小型で持ち運びが容易。
材質
ステンレス
質量(g)
520
全長A(mm)
180
幅B(mm)
58
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
10
寸法G(mm)
9
厚さC(mm)
35
内容量
1個
注意
※シンプルスナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88489667
SS50B-S
250
50
¥
31,650
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください