曜日別特売

ステンレススナッチ 2車オーフ型

ステンレススナッチ 2車オーフ型 - スリーエッチステンレススナッチ 2車オーフ型 - スリーエッチ

ベケット付

質量(kg)1.9車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)500溝幅(mm)15頭部オーフ型内容量1個
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
厚さC(mm)
全長A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8849036775×2SOS8575290
47,650
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする