スリーエッチ
ステンレススナッチ 2車フック型
ベケット付
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
使用荷重(kg)
500
溝幅(mm)
15
頭部
フック型
内容量
1個
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
厚さC(mm)
全長A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490351
75×2SS
85
75
300
¥
47,650
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください