曜日別特売

ステンレススナッチ オーフ型

ステンレススナッチ オーフ型 - スリーエッチステンレススナッチ オーフ型 - スリーエッチステンレススナッチ オーフ型 - スリーエッチ

ベケット付

種類滑車頭部オーフ型内容量1個
注意
※スナッチは必ず側板を閉じた状態でご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長A(mm)
使用荷重(kg)
溝幅(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8849034275×1SOS1.62605001585
31,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
88490385100×1SOS2.3310100017110
45,850
取扱い終了
88490403125×1SOS3.2400150019135
44,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする