曜日別特売

ステンレスターンバックル 両オーフ型

ステンレスターンバックル 両オーフ型 - スリーエッチ
(4件のレビュー)

ステンレス製ターンバックルです。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径(mm)
質量(g)
使用荷重(kg)
アイ部内径(Φmm)
枠長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88493167TBSO661001501090
2,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88493176TBSO8820030014120
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
88493185TBSO101030035019150
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
88493194TBSO121259050025200
7,275
5,798
6,378(税込)
当日出荷
88493203TBSO1616109075025248
15,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88493167
2022-06-07
用途: ワイヤー張り調整

ワイヤー張りが楽に出来た。メーカー品のため問題なく安心。

対象商品 : 88493167
2021-11-17
用途: テレビアンテナのステーに使用
ADACHI・EDS

アンテナマストのステーの張り調整用に使用、回転がスムースで張り調整が楽です。

対象商品 : 88493194
2021-11-01
用途: 懸垂幕昇降装置
有限会社唐子工芸サービス業

値段も手ごろで商品には何の問題もないです。今後も使用したいですね。

対象商品 : 88493203
2016-03-31
用途: アマチュア無線のアンテナ張りに、使用
農・林・水産業

特記事項なし、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする