スリーエッチ
ステンレスブロック 2車オーフ型
ベケット付
質量(kg)
1.9
車輪径(Φmm)
75
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
全長A(mm)
260
使用荷重(kg)
500
溝幅(mm)
15
寸法B(mm)
85
厚さC(mm)
83
頭部
オーフ型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490446
75×2BOS
¥
32,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください