曜日別特売

ステンレスブロック 2車フック型

ステンレスブロック 2車フック型 - スリーエッチステンレスブロック 2車フック型 - スリーエッチ

ベケット付

質量(kg)2車輪径(Φmm)75材質(本体)ステンレス種類滑車全長A(mm)270使用荷重(kg)500溝幅(mm)15寸法B(mm)85厚さC(mm)83頭部フック型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8849043775×2BS
32,150
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする