スリーエッチ
ステンレスブロック オーフ型
ベケット付
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
頭部
オーフ型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長A(mm)
使用荷重(kg)
溝幅(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490421
75×1BOS
1.5
260
500
15
85
¥
23,850
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
88490464
100×1BOS
2
310
1000
17
110
¥
36,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください