曜日別特売

ダイカストターンバックル 両フック(白)電気メッキ

ダイカストターンバックル 両フック(白)電気メッキ - スリーエッチダイカストターンバックル 両フック(白)電気メッキ - スリーエッチ
(8件のレビュー)
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節など材質スチール金具両フック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
破断荷重(kg)
ねじ径
全長(mm)
枠長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88492135DT6190W1/4120-1807860
445
439
483(税込)
当日出荷
88492144DT8310W5/16155-22095110
700
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88492135
2022-07-08
用途: タープのロープ固定
製造業

特に問題なく使用出来ています。タープ付属のロープでも長さ調整可能ながら、微妙な調整に使用しています。

対象商品 : 88492135
2021-10-21
用途: アンテナタワーのステー工事
サービス業

ライトシンブル、ワイヤーグリップ、ターンバックル、デベグラスワイヤーとセットで購入しました。
全て同時に発注でき、手間が助かりました。

対象商品 : 88492135
2017-05-01
用途: 和楽器の締め具として
その他業種

しっかりしたボディで着実な締めが出来て大変満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88492144
2017-07-03
用途: バイク修理

特に問題なし。バイクのキャリアを固定する補助金具として使用している

対象商品 : 88492135
2017-06-12
用途: 管理機の培土機、角度調整
農・林・水産業

管理機の培土機、角度調整に使用。ターンバックルなので、培土機の角度が、簡単に変えられてよい。

対象商品 : 88492144
2016-12-26
用途: メッセンジャワイヤーの引張り調整
有限会社 西部防災建設業・工事業

以前より使用しています。品質は今のままで良いと思います。

対象商品 : 88492144
2016-07-20
用途: 温室内のワイヤー張り

問題なく使用できました。
耐久性等は今後の評価です。

対象商品 : 88492144
2016-05-13
用途: テンションとして

期待通りでしたが、もう少し安くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする