曜日別特売

鍛造製親環(マスターリンク)

鍛造製親環(マスターリンク) - スリーエッチ鍛造製親環(マスターリンク) - スリーエッチ鍛造製親環(マスターリンク) - スリーエッチ鍛造製親環(マスターリンク) - スリーエッチ鍛造製親環(マスターリンク) - スリーエッチ鍛造製親環(マスターリンク) - スリーエッチ
(3件のレビュー)

鍛造製の縦長リングです。

内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線径(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
使用荷重(t)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88492521ML-11111005010.2
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
88492537ML-14141276320.45
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88492546ML-17171407030.73
4,275
3,598
3,958(税込)
当日出荷
61000486ML-22221407061.4
6,225
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
61158634ML-22221597961.4
6,225
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88492555ML-19191407040.95
3,950
取扱い終了
88492564ML-25251788992.1
5,750
取扱い終了
88492573ML-3232222111134.2
11,900
取扱い終了
88492582ML-3838267133187.1
18,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

安定のリピート商品!
種類も豊富なんで、再度購入しました。

対象商品 : 88492546
2023-12-30
用途: 建設業
株式会社松下組建設業・工事業

リピーターです鉄板吊りに使用しています、長年使用していますが頑丈です。

対象商品 : 88492521
2016-03-08
用途: 重量物の吊り上げ、移動

クレーン、バケットフック等に掛けるのに丁度いい形、サイズです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする