ツールホルダー レッド

ツールホルダー レッド - スリーエッチツールホルダー レッド - スリーエッチ

重さを感じさせない超軽量ツールホルダー。

質量(g)85ベルト幅(mm)50~60種類カラビナ全長A(mm)113線径(Φmm)カラビナ/10長さC(mm)当板/80口の開き(mm)カラビナ/30高さB(mm)67幅D(mm)当板/68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88492835K-60R
2,350
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする