普通シーブ

普通シーブ - スリーエッチ普通シーブ - スリーエッチ普通シーブ - スリーエッチ
(5件のレビュー)
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88489685V50501018169
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88489703V757512212012
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88489721V10010015262414
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489685
2021-12-04
用途: トレーニング器具に使用
医療・福祉・介護関連業

なかなかこのサイズのものがなく非常に重宝してます。

対象商品 : 88489685
2020-11-23
用途: 単管パイプで滑車を製作

ストッパボルトSTB10-50と組み合わせました。ちょうどよい感じです。滑車の左右には黄銅製のワッシャを入れて遊びをなくしました。

対象商品 : 88489685
2017-01-23
用途: ワイヤー

許容加重を教えてください。宜しくお願い致します。。

13が参考にしています
対象商品 : 88489703
2016-03-29
用途: ウインチ巻上げローラーとして。
井口車輌

本格的に使用はまだですが、以前買ったローラーより径が大きいのでワイヤーの負担が少なくなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88489685
2016-03-30
用途: ポールの先に取り付ける

うまいこと上がった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
1が参考にしています
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする