スリーエッチ
普通シーブ ステンレス
(1件のレビュー)
用途
シンプル滑車の交換用シーブ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88489746
V50-S
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください