ベアリング入シーブ

ベアリング入シーブ - スリーエッチベアリング入シーブ - スリーエッチベアリング入シーブ - スリーエッチベアリング入シーブ - スリーエッチ
(8件のレビュー)
用途シンプル滑車の交換用シーブ材質スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88489694V50-B501018189
3,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
88489712V75-B7512212112
5,000
3,398
3,738(税込)
当日出荷
88489737V100-B10015262514
7,500
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88489737
2023-11-18
用途: ホイストクレーンの電源ケーブル支持材としてしようしました
キタジマ電設建設業・工事業

お客様に大変好評でした、ただ、センター穴が15mmだたのでボルトを要するのがしょっと
出来れば穴径が16mmでしたら又購入したいと思います

1が参考にしています
対象商品 : 88489712
2022-09-24
用途: ハンドウインチ倍滑車
サービス業

1/2T切替ハンドウインチ 6×19G/D5mmワイヤーに交換に伴い 倍力時動滑車 回転摩擦抵抗低減に使用 動滑車全般 新構築 滑車回転抵抗が減り 楽になりました

対象商品 : 88489694
2021-05-11
用途: 機器修理
その他業種

最高のベアリング滑りとても良い 正し色の選択肢がわかりずらかった 本当は写真のグリーンが、必要でした

対象商品 : 88489712
2020-10-19
用途: タンクバケット上げ下げ用。
製造業

20年以上前の古い物が使用され、同等の物があり改造する事無く交換出来て、日程通り仕上がりました。

対象商品 : 88489694
2021-05-07
用途: 牽引治療器の修理
その他業種

とてもしっかりして品質の良い商品 ベアリングの回転もとても快適

1が参考にしています
対象商品 : 88489712
2020-06-03
用途: 滑車に

今まで似たようなものを弊社で作っていましたがこれを見つけてからは作らなくなりました。非常に安く購入できるので助かってます。

対象商品 : 88489694
2018-03-10
用途: 吊戸部
木村板金店

吊戸のシーブ部が 長期摩耗で変形 外見寸法測定 注文 取り替え
中心部の寸法もぴったり

2が参考にしています
対象商品 : 88489694
2014-06-20
用途: ホイスト式エレベーターの開閉フェンス ワイヤーロープ導きに使います。

今付いてるシーブが磨耗しワイヤーロープ素線を傷めるので
探していたら完全に適合するシーブを発見し購入。
ベアリング入りなので回転もスムースで材質も良い。
もう少し安価だと嬉しいですね。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

滑車の特長と定格荷重について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/799/
2023-02-24

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする