スリーエッチ
ベアリング入シーブ ステンレス
用途
シンプル滑車の交換用シーブ
材質
ステンレス
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88489755
V50-BS
¥
12,750
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください