スリーエッチ
ベルトスリングⅢE型
超強力ポリエステル糸製で優れた耐久性があります。特殊樹脂加工処理により耐摩耗性を高くしています。材質と紡織方法により伸びを少なくしています。
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
等級
JIS3等級
JIS規格
JIS B 8818 3等級
内容量
1本
注意
※芯に白い糸が入っています。白い糸が見えたら使用をストップしてください。
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
ベルト幅(mm)
使用荷重(t)
アイ部折径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88493404
P25mm×1m
1
25
0.8
250
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88493413
P25mm×1.5m
1.5
25
0.8
250
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
88493422
P25mm×2m
2
25
0.8
250
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
88493431
P25mm×2.5m
2.5
25
0.8
250
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
88493447
P25mm×3m
3
25
0.8
250
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
88493456
P25mm×3.5m
3.5
25
0.8
250
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
88493465
P25mm×4m
4
25
0.8
250
¥
6,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
88493474
P25mm×4.5m
4.5
25
0.8
250
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
88493483
P25mm×5m
5
25
0.8
250
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
88493492
P25mm×5.5m
5.5
25
0.8
250
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
88493501
P25mm×6m
6
25
0.8
250
¥
9,000
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
88493517
P25mm×6.5m
6.5
25
0.8
250
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
88493526
P25mm×7m
7
25
0.8
250
¥
10,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
88493535
P25mm×7.5m
7.5
25
0.8
250
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
88493544
P25mm×8m
8
25
0.8
250
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
88493553
P25mm×8.5m
8.5
25
0.8
250
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
88493562
P25mm×9m
9
25
0.8
250
¥
12,600
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
88493571
P25mm×9.5m
9.5
25
0.8
250
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
88493587
P25mm×10m
10
25
0.8
250
¥
13,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
88493596
P40mm×1m
1
40
1.25
300
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
88493605
P40mm×1.5m
1.5
40
1.25
300
¥
5,760
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
88493614
P40mm×2m
2
40
1.25
300
¥
6,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
88493623
P40mm×2.5m
2.5
40
1.25
300
¥
7,680
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
88493632
P40mm×3m
3
40
1.25
300
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
88493641
P40mm×3.5m
3.5
40
1.25
300
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
88493657
P40mm×4m
4
40
1.25
300
¥
10,560
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
88493666
P40mm×4.5m
4.5
40
1.25
300
¥
11,520
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
88493675
P40mm×5m
5
40
1.25
300
¥
12,480
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
88493684
P40mm×5.5m
5.5
40
1.25
300
¥
13,440
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
88493693
P40mm×6m
6
40
1.25
300
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
88493702
P40mm×6.5m
6.5
40
1.25
300
¥
15,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
88493711
P40mm×7m
7
40
1.25
300
¥
16,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
88493727
P40mm×7.5m
7.5
40
1.25
300
¥
17,280
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
88493736
P40mm×8m
8
40
1.25
300
¥
18,240
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
88493745
P40mm×8.5m
8.5
40
1.25
300
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
88493754
P40mm×9m
9
40
1.25
300
¥
20,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
88493763
P40mm×9.5m
9.5
40
1.25
300
¥
21,120
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
88493772
P40mm×10m
10
40
1.25
300
¥
22,080
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
88493781
P50mm×1m
1
50
1.6
300
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
88493797
P50mm×1.5m
1.5
50
1.6
300
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
88493806
P50mm×2m
2
50
1.6
300
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
88493815
P50mm×2.5m
2.5
50
1.6
300
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
88493824
P50mm×3m
3
50
1.6
300
¥
10,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
88493833
P50mm×3.5m
3.5
50
1.6
300
¥
12,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
88493842
P50mm×4m
4
50
1.6
300
¥
13,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
88493851
P50mm×4.5m
4.5
50
1.6
300
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
88493867
P50mm×5m
5
50
1.6
300
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
88493876
P50mm×5.5m
5.5
50
1.6
300
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
88493885
P50mm×6m
6
50
1.6
300
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
88493894
P50mm×6.5m
6.5
50
1.6
300
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ