曜日別特売

視線誘導マーカー ビームデリ

視線誘導マーカー ビームデリ - CATEYE視線誘導マーカー ビームデリ - CATEYE視線誘導マーカー ビームデリ - CATEYE視線誘導マーカー ビームデリ - CATEYE視線誘導マーカー ビームデリ - CATEYE視線誘導マーカー ビームデリ - CATEYE視線誘導マーカー ビームデリ - CATEYE
(3件のレビュー)

ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。

材質(本体)ABS樹脂材質(レンズ)アクリル樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86993961RR-W1ライムイエロー×ライムイエロー501.5
6,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86993977RR-W1ライムイエロー×クリアー501.5
6,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86993986RR-W1アンバー×アンバー501.5
6,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86993995RR-W1アンバー×クリアー501.5
6,800
6,698
7,368(税込)
当日出荷
86994004RR-W1ブルー×ブルー501.5
6,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
86994013RR-W1レッド×レッド501.5
6,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
86994022RR-W1グリーン×グリーン501.5
6,800
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86993961
2019-04-04
用途: 駐車場
その他業種

駐車場のラインの一部に使用。
幅が細いので2列にしようかと思ったのですが1列でも結構、反射して良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 86994022
2018-12-19
用途: 車通りが多い道路面のフェンスや門扉などに利用します。
医療・福祉・介護関連業

他の類似品を利用しましたが、角度により反射が弱く、車の注意喚起までは至りませんでした。以前、この商品の大きいものを何点か購入し、とても良かったので購入に至りました。金額が高めでしたので、購入検討していましたが、この商品の反射はとても良く、類似品では、代用できないと思いました。

5が参考にしています
対象商品 : 86994022
2017-06-25
用途: 縁石の上に張り付けて使用しました。
運輸・通信業

隣の家との境界上に有る、縁石の上に張り付けて使いました。
境界をはっきりとこれを使うことによりアピールできるので、
良かったです。夜間の反射がいいのも高評価です。
ただこの商品の価格が、5000円以下位になれば、すごく嬉しいのですが、それはない物ねだりという物でしょうかねえ。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする