NBK(鍋屋バイテック会社)
KIPMS プラスティックミニノブ(おねじ)
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUSXM7
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
内容量
1個
全36種類を絞り込む
ねじの呼び
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
10
15
16
20
25
30
40
45
55
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
取付長(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86974702
KIPMS-19-M5-10-BR
M5
10
(ノブ)黒
5
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974711
KIPMS-19-M5-15-BR
M5
15
(ノブ)黒
6
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86974727
KIPMS-19-M5-20-BR
M5
20
(ノブ)黒
6
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974736
KIPMS-19-M5-25-BR
M5
25
(ノブ)黒
7
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974745
KIPMS-24-M6-10-BR
M6
10
(ノブ)黒
8
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974754
KIPMS-24-M6-16-BR
M6
16
(ノブ)黒
9
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974763
KIPMS-24-M6-20-BR
M6
20
(ノブ)黒
9
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974772
KIPMS-24-M6-25-BR
M6
25
(ノブ)黒
10
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974781
KIPMS-24-M6-30-BR
M6
30
(ノブ)黒
11
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974797
KIPMS-30-M8-20-BR
M8
20
(ノブ)黒
18
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974806
KIPMS-30-M8-25-BR
M8
25
(ノブ)黒
19
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974815
KIPMS-30-M8-30-BR
M8
30
(ノブ)黒
21
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974824
KIPMS-30-M8-40-BR
M8
40
(ノブ)黒
24
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
86974833
KIPMS-36-M10-20-BR
M10
20
(ノブ)黒
30
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974842
KIPMS-36-M10-25-BR
M10
25
(ノブ)黒
32
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974851
KIPMS-36-M10-30-BR
M10
30
(ノブ)黒
35
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974867
KIPMS-36-M10-45-BR
M10
45
(ノブ)黒
42
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974876
KIPMS-36-M10-55-BR
M10
55
(ノブ)黒
47
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974885
KIPMS-19-M5-10-PL
M5
10
(ノブ)黒、(パッド)白
4
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974894
KIPMS-19-M5-15-PL
M5
15
(ノブ)黒、(パッド)白
5
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974903
KIPMS-19-M5-20-PL
M5
20
(ノブ)黒、(パッド)白
5
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974912
KIPMS-19-M5-25-PL
M5
25
(ノブ)黒、(パッド)白
6
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974921
KIPMS-24-M6-10-PL
M6
10
(ノブ)黒、(パッド)白
7
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974937
KIPMS-24-M6-16-PL
M6
16
(ノブ)黒、(パッド)白
8
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86974946
KIPMS-24-M6-20-PL
M6
20
(ノブ)黒、(パッド)白
8
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974955
KIPMS-24-M6-25-PL
M6
25
(ノブ)黒、(パッド)白
9
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974964
KIPMS-24-M6-30-PL
M6
30
(ノブ)黒、(パッド)白
10
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974973
KIPMS-30-M8-20-PL
M8
20
(ノブ)黒、(パッド)白
16
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974982
KIPMS-30-M8-25-PL
M8
25
(ノブ)黒、(パッド)白
17
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974991
KIPMS-30-M8-30-PL
M8
30
(ノブ)黒、(パッド)白
19
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86975007
KIPMS-30-M8-40-PL
M8
40
(ノブ)黒、(パッド)白
22
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86975016
KIPMS-36-M10-20-PL
M10
20
(ノブ)黒、(パッド)白
28
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86975025
KIPMS-36-M10-25-PL
M10
25
(ノブ)黒、(パッド)白
30
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86975034
KIPMS-36-M10-30-PL
M10
30
(ノブ)黒、(パッド)白
33
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86975043
KIPMS-36-M10-45-PL
M10
45
(ノブ)黒、(パッド)白
40
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86975052
KIPMS-36-M10-55-PL
M10
55
(ノブ)黒、(パッド)白
45
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください