NBK(鍋屋バイテック会社)
リトラクタブル取手(おねじ)
材質
アルミニウム
D
12
許容荷重(N)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86975987
P9-064-40-M4X-11
6.4
40
64
7
76
42
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86975996
P9-064-40-M4X-15
6.4
40
64
7
76
42
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976023
P9-096-40-M4X-11
6.4
40
96
7
108
42
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976032
P9-096-40-M4X-15
6.4
40
96
7
108
42
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86976066
P9-128-40-M4X-11
6.4
40
128
7
140
42
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
76日以内出荷
返品不可
86976075
P9-128-40-M4X-15
6.4
40
128
7
140
42
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください