曜日別特売

GNTR/GNTRS 回転グリップ

GNTR/GNTRS 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)GNTR/GNTRS 回転グリップ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(5件のレビュー)

六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化

ねじ規格並目内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法h(mm)
ねじピッチ
材質(グリップ)
材質(ねじ部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86976127GNTR-18-M52.5185110M5126.5500.8ナイロン6(黒)SS400/三価クロメート処理
450
449
494(税込)
当日出荷
86976136GNTR-19-M63196613M6138651ナイロン6(黒)SS400/三価クロメート処理
520
519
571(税込)
当日出荷
86976145GNTR-24-M84248116M81710.3801.25ナイロン6(黒)SS400/三価クロメート処理
640
639
703(税込)
当日出荷
86976154GNTR-28-M105289618M102013951.5ナイロン6(黒)SS400/三価クロメート処理
790
789
868(税込)
当日出荷
86976163GNTRS-18-M52.5185110M5126.5500.8ナイロン6(黒)SUS303
630
629
692(税込)
当日出荷
86976172GNTRS-19-M63196613M6138651ナイロン6(黒)SUS303
750
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
86976181GNTRS-24-M84248116M81710.3801.25ナイロン6(黒)SUS303
1,050
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
86976197GNTRS-28-M105289618M102013951.5ナイロン6(黒)SUS303
1,660
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 低価格なので使いやすいです。

取付も簡単ですし、価格が安く、壊れてもすぐに補給できるので採用しています。

対象商品 : 86976163
2024-12-03
用途: 電源コードのドラムの取手として使用
株式会社ヤマックス卸売・小売業

電源コードのドラムが古くなり、錆びて来たので、全部分解してリペイントし、取手も古いものから交換した。特に問題なく使用出来ている。

対象商品 : 86976136
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品 : 86976154
2021-03-18
用途: 卓上旋盤の手回しハンドル
泰山

特に問題はありません。
欲を言えばもう少し軽いとカウンターウェイトの作成が楽になります。

対象商品 : 86976145
2018-09-12
用途: 回転機器のハンドルに使用

グリップ部が回転する為、回転機器のハンドルとして使用すると、握った時、スムーズに回転し、手への摩擦が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする