Panasonic(パナソニック)
アラウーノV(標準タイプ/手洗いなし)
水アカがつきにくく、汚れをはじく「有機ガラス系新素材」。
ボタンひとつで水位が下がり、輪ジミのお掃除が簡単「便器水位の上下調整」。
汚れがたまる便器のフチ裏がないのでお掃除がひとふき。
色
ホワイト
洗浄水量(L)
【便器】大:4.6/回、小3/回 (動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
【最大】9W(寒冷地は、36W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×700×535
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.049(流動時)~0.735MPa(静止時)
給水温度(℃)
0~35
内容量
1台
注意
※泡洗浄はついていません
※すべて高層階兼用です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86971132
XCH3003WS
【便器本体】CH3000WS、【配管セット】CH300F、【便座】CH313WS
¥174,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971141
XCH3004WS
【便器本体】 CH3000WS、【配管セット】 CH300F、【便座】 CH314WS
¥164,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971157
XCH3005WS
【便器本体】 CH3000WS、【配管セット】 CH300F、【便座】 CH315WS
¥154,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971166
XCH3008WS
【便器本体】CH3000WS、【配管セット】CH300F、【便座】CH320WS、【リモコン】CH300S
¥118,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
86971175
XCH300WS
【便器本体】CH3000WS、【配管セット】CH300F、【リモコン】CH300S
¥93,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください