曜日別特売

LSLK ストップロックレバー

LSLK ストップロックレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)LSLK ストップロックレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)LSLK ストップロックレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類テンションレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付部
取付穴径(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86974641LSLK-17-40-A-BK丸穴Φ5.340
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
86974657LSLK-17-40-A-RD丸穴Φ5.340
2,420
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
86974666LSLK-17-40-B-BKめねじM840
3,390
3,388
3,727(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974675LSLK-17-40-B-RDめねじM840
3,390
3,388
3,727(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974684LSLK-17-40-C-BKおねじM1640
3,630
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
86974693LSLK-17-40-C-RDおねじM1640
3,630
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889726LSLK-17-55-A-BK丸穴Φ5.355
3,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889735LSLK-17-55-A-RD丸穴Φ5.355
3,130
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
21889744LSLK-17-55-B-BKめねじM855
4,120
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889753LSLK-17-55-B-RDめねじM855
4,120
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889762LSLK-17-55-C-BKおねじM1655
4,370
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889778LSLK-17-55-C-RDおねじM1655
4,370
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする