Fケーブル

Fケーブル - オーム電機Fケーブル - オーム電機Fケーブル - オーム電機Fケーブル - オーム電機Fケーブル - オーム電機Fケーブル - オーム電機Fケーブル - オーム電機Fケーブル - オーム電機
(7件のレビュー)

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に

用途屋内配線用内容量1個
全20種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
芯数
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
導体外径(Φmm)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86977947F1.6X2 20M201.62
3,880
3,798
4,178(税込)
当日出荷
86977956VVF1.6X251.62
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
86977965VVF1.6X2 10M101.62
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
86977974VVF1.6X2 15M151.62
2,980
2,898
3,188(税込)
当日出荷
86977983VVF1.6X2 30M301.62
5,780
5,698
6,268(税込)
当日出荷
86977992VVF1.6X3 10M101.63
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
86978001VVF2.0X2 10M102.02
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
86978017VVF2.0X2 15M152.02
5,480
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
86978026VVF2.0X2 20M202.02
7,280
7,198
7,918(税込)
当日出荷
86978035VVF2.0X2 30M302.02
10,800
9,998
10,998(税込)
当日出荷
86978044VVF2.0X2 5M52.02
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
86978053VVF2.0X3 10M102.03
5,980
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
86978062VVF2X1.6-1.62
13,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
86978071VVF2X2.0-2.02
25,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
86978087VVF3CX1.6 4M41.63
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
86978096VVF3CX1.6 5M51.63
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
86978105VVF3CX2.0 4M42.03
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
86978114VVF3CX2.0 5M52.03
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
86978132VVF3X2.0-2.03
38,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
86978123VVF3X1.6-1.63
26,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 配線工事
運輸・通信業

いつも迅速な対応ありがとうございます。商品もよく大変満足しています。

対象商品 : 86977947
2024-02-25
用途: 自宅のリフォームに使用
建設業・工事業

冬季の北海道での配線工事でしたがケーブルが固くなることなく楽に工事できました。また、巷での電線不足を聞いていましたので納期が心配でしたが早くに入手でき助かりました。

対象商品 : 86977965
2020-05-15
用途: コンセント工事

思っていたよりもやわらかかったので取り回しが楽でした。

対象商品 : 86977965
2019-09-27
用途: 照明の延長に
農・林・水産業

納屋の照明器具の延長に使用、大体10mくらいかなと思えば2割増しで買うのが自分なりの常とう手段だったのですが、10mではやはり足りませんでした、半端のVVFとコンセントBOXで延長しましたが・・・15mにすればよかった。ケーブルに関してはしっかりとしたものなので満足です。

対象商品 : 86977992
2019-03-27
用途: トイレの換気扇増設工事
アイング株式会社

排気扇増設のスイッチ回路配線で、パナソニックコスモシリーズの照明・換気扇タイマー(WTC53916W)にて、換気扇三菱FY-17C8の制御用

対象商品 : 86977956
2018-08-14
用途: 配線
医療・福祉・介護関連業

予定日より1週間早い到着に喜んでいます。価格は最寄り店とほぼ同じ、今回は配送料を無料にするための小細工で、復数頼んでバラバラに商品が届くその時間差にとまどいました。注文時各品の到着予定はしっかり確認するべし・・・、でした。

対象商品 : 86977992
2019-09-22
用途: 農機具増設のための3相配線

Fケーブルは無駄なく使い切るメーターで購入できたこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする