曜日別特売

ニクロム線

ニクロム線 - オーム電機ニクロム線 - オーム電機ニクロム線 - オーム電機ニクロム線 - オーム電機ニクロム線 - オーム電機ニクロム線 - オーム電機
(9件のレビュー)

電気コンロや電熱器等の補修に

種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86982332DZ-NW100N100100
オープン
199
219(税込)
当日出荷
86982341DZ-NW200N20050
オープン
189
208(税込)
当日出荷
86982357DZ-NW300N30033.3
オープン
239
263(税込)
当日出荷
86982366DZ-NW600N60016.7
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86982357
2023-11-29
用途: 食器乾燥器のヒーターが断線で使用できなくなった為 ヒーター交換に使用いたしました

ヒーターは均等にのばし交換いたしました結果以前と変わりなく使用しております
交換で今まで通り乾燥器が使用できるようになり満足しております。

対象商品 : 86982357
2022-09-02
用途: 樹木を枯らす道具

最近はあまり使われなくなった電熱器の交換として
使うものですが、樹木に巻き付け通電すると、樹皮
の組織が壊れ、強制的に枯らすことができます。
ただし、知識がないと危険ですから、普通の方は
できません。良いものが入手でき、嬉しいです。

対象商品 : 86982357
2020-12-09
用途: アクリル板の曲げ加工

アクリル板の曲げ器具を買いました。純正品のニクロム線は、細くて、なかなか熱くならなかったので、作業に入れず、待が長かった。しかし、この太いニクロム線は、300Wのパワーが有るので、直ぐに作業に入れるようになりました。

対象商品 : 86982332
2019-07-01
用途: アクリル曲げ治具に使用
エムエステクノ

10mm 径のアルミパイプ内でシリコンチューブで絶縁を取り100ワットニクロム線で約170度まで過熱できます。300ワットも同時に購入しましたが、作業には100ワットで十分でした。

3が参考にしています
対象商品 : 86982332
2016-11-02
用途: 補修用
その他業種

これからどれ位の耐久性があるかで商品のコストパフォーマンスがわかるのでテスト中です。

対象商品 : 86982332
2015-12-11
用途: 孵卵器の制作
その他業種

思ったより小さかった。しかし十分な熱量が出て、100Vの電源に繋いでも危険なことが起こらなかったのでまた買いたい。

対象商品 : 86982357
2015-02-19
用途: オーブントースターの修理に使用

コイルを充分広げて装着できなかったが、他に問題は無く装着できた
品揃えとして コイルの長さ、ワット数が多種から選択できると嬉しい

3が参考にしています
対象商品 : 86982357
2021-02-17
用途: オーブントースターのヒーター交換に
製造業

600Wものが切れてしまったため交換。300Wにしたため、火力がかなり弱くなってしまいましたが、ちゃんと機能します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする