曜日別特売

ビニールキャブ

ビニールキャブ - オーム電機ビニールキャブ - オーム電機ビニールキャブ - オーム電機ビニールキャブ - オーム電機ビニールキャブ - オーム電機ビニールキャブ - オーム電機ビニールキャブ - オーム電機ビニールキャブ - オーム電機
種類産業機械用ケーブル使用電圧(V)300内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
全長(m)
許容電流(A)
導体公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86982384VCTF1.25X2 10M210161.25
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86982393VCTF1.25X2 20M220161.25
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
86982402VCTF1.25X3 10M310141.25
2,980
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
86982427VCTF1.25X4 10M410131.25
3,880
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
86982436VCTF2.0X2 10M210222
3,180
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
86982445VCTF2.0X2 20M220172
6,280
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
86982454VCTF2.0X3 10M310192
4,480
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
86982463VCTF2.0X3 20M320192
8,980
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
86982472VCTF2.0X4 10M410172
5,780
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
86982481VCTF2.0X4 20M420172
11,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
86982411VCTF1.25X3 20M320141.25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86982411VCTF1.25X3 20M86982463VCTF2.0X3 20MVCTF1.25X3 20M ビニールキャブ オーム電機 86982463ビニールキャブオーム電機1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする