オーム電機
強電用コンセント
種類
露出コンセント
形状
平刃タイプ
定格電流(A)
20
コンセント個数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86989402
角型コンセント 2P20A
2P
-
-
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
11日以内出荷
返品不可
86989411
角型コンセント 3P20A
3P
250
VVF
¥
598
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989427
HS-K204HK
接地3P
250
VVF
¥
758
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意