オーム電機
小判コード
種類
産業機械用ケーブル
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯数(C)
全長(m)
色
許容電流(A)
使用電圧(V)
導体公称断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86989917
パステル 5M 白 小判
-
-
白
-
-
-
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989926
小判コード 1.25 3M
50
3
灰
12
AC300以下
1.25
¥
718
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989935
小判コード 1.25 5M
50
5
灰
12
AC300以下
1.25
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989944
小判コード 1.25 8M
50
8
灰
12
AC300以下
1.25
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989953
VCTFK0.75 10M
30
10
灰
7
300
0.75
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989962
VCTFK0.75 20M
30
20
灰
7
300
0.75
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
86989971
VCTFK1.25 10M
50
10
灰
12
300
1.25
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989987
VCTFK1.25 15M
50
15
灰
12
300
1.25
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86989996
VCTFK1.25 20M
50
20
灰
12
300
1.25
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
86990005
VCTFK2.0 10M
37
10
灰
15
300
2
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990014
VCTFK2.0 15M
37
15
灰
15
300
2
¥
4,380
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990023
VCTFK2.0 20M
37
20
灰
15
300
2
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990032
VCTFK2.0 5M
37
5
灰
15
300
2
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
86989901
パステル 5M 黒 小判
-
-
黒
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表