曜日別特売

絶縁キャップ

絶縁キャップ - オーム電機絶縁キャップ - オーム電機絶縁キャップ - オーム電機絶縁キャップ - オーム電機絶縁キャップ - オーム電機絶縁キャップ - オーム電機絶縁キャップ - オーム電機絶縁キャップ - オーム電機
(2件のレビュー)
内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
定格電圧(V)
材質
使用温度(℃)
適合端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86990251DZ-TCE1.25AL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990267DZ-TCE1.25GL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990276DZ-TCE1.25KL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990285DZ-TCE1.25RL-----
398
389
428(税込)
9日以内出荷
返品不可
86990294DZ-TCE1.25WL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990303DZ-TCE1.25YL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990312DZ-TCE2.0AL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990321DZ-TCE2.0GL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990337DZ-TCE2.0KL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990346DZ-TCE2.0RL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990355DZ-TCE2.0WL-----
398
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990364DZ-TCE2.0YL-----
398
389
428(税込)
8日以内出荷
返品不可
86990373DZ-TCE3.5AL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990382DZ-TCE3.5GL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990391DZ-TCE3.5KL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990407DZ-TCE3.5RL-----
408
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
86990416DZ-TCE3.5WL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990425DZ-TCE3.5YL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990434DZ-TCE5.5AL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990443DZ-TCE5.5GL-----
408
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
86990452DZ-TCE5.5KL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990461DZ-TCE5.5RL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990477DZ-TCE5.5WL-----
408
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990486DZ-TCE5.5YL-----
408
399
439(税込)
11日以内出荷
返品不可
86990495DZ-TIC1.25/K13600エラストマー(TPE)60まで1.25mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990504DZ-TIC1.25/R13600エラストマー(TPE)60まで1.25mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990513DZ-TIC1.25/W13600エラストマー(TPE)60まで1.25mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990522DZ-TIC1.25YG黄・緑13600エラストマー(TPE)60まで1.25mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990531DZ-TIC2.0/K14600エラストマー(TPE)60まで2.0mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990547DZ-TIC2.0/R14600エラストマー(TPE)60まで2.0mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990556DZ-TIC2.0/W14600エラストマー(TPE)60まで2.0mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990565DZ-TIC2.0Y/G黄・緑14600エラストマー(TPE)60まで2.0mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990574DZ-TIC3.5/K17600エラストマー(TPE)60まで3.5mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990583DZ-TIC3.5/R17600エラストマー(TPE)60まで3.5mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990592DZ-TIC3.5/W17600エラストマー(TPE)60まで3.5mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990601DZ-TIC3.5Y/G黄・緑17600エラストマー(TPE)60まで3.5mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990617DZ-TIC5.5/K17600エラストマー(TPE)60まで5.5mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990626DZ-TIC5.5/R17600エラストマー(TPE)60まで5.5mm2
オープン
179
197(税込)
12日以内出荷
返品不可
86990635DZ-TIC5.5/W17600エラストマー(TPE)60まで5.5mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990644DZ-TIC5.5Y/G黄・緑17600エラストマー(TPE)60まで5.5mm2
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
86990653DZ-ZC10SML透明白-----
218
209
230(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86990276
2018-01-05
用途: 電線の絶縁保護

普段はニチフの物を使用していますが、某社のコネクターのハンダ付け部分にサイズがちょうどよく、使用しています。
仕上がりが今ひとつですが、表に出ない部分なので、問題ありません。

対象商品 : 86990294
2016-08-22
用途: 裸圧着端子の保護等
川重商事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく使えます。値段以上の価値があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする