曜日別特売

通信電線

通信電線 - オーム電機通信電線 - オーム電機通信電線 - オーム電機通信電線 - オーム電機通信電線 - オーム電機通信電線 - オーム電機通信電線 - オーム電機通信電線 - オーム電機
種類通信ケーブル内容量1個
全9種類を絞り込む
全長(m)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86990994インターホンコード 10M16-100.3
758
749
824(税込)
当日出荷
86991003インターホンコード 15M16-150.3
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991012インターホンコード 20M16-200.3
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991021インタホンコード10M IV16-10アイボリー0.3
758
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991037インタホンコード20M IV16-20アイボリー0.3
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991046ベル 0.8X2 10M白-0.810-
848
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991055ベル 0.8X2 20M白-0.820-
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991064ベル線 0.8X2 10M-0.810-
848
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991073ベル線 0.8X2 20M-0.820-
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする