オーム電機
埋込コンセント
(1件のレビュー)
種類
埋込コンセント
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
最大出力電力(W)
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86991615
HS-R151EKSMG
平刃タイプ
接地2P
125
15
-
1500
VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991624
HS-U151EKP-G
平刃タイプ
接地2P
125
20
-
2000
VVFΦ2.0Φ2.6
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991633
HS-U15201K-G
平刃タイプ
2P
125
20
-
2000
VVFΦ2.0
¥
358
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991642
HS-U152K-G
平刃タイプ
2P
125
15
-
-
VVF
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991667
HS-U15EK-G
平刃タイプ
接地2P
125
15
-
1500
VVFΦ1.6/Φ2.0
¥
328
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991676
HS-U15K-G
平刃タイプ
2P
125
15
-
1500
VVFΦ1.6 Cu(銅)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991685
HS-U15KR-G
抜止タイプ
2P
125
15
-
1500
VVFΦ1.6 Cu(銅)
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991694
ML1211
-
-
-
-
-
-
-
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991703
ML1214
-
-
-
-
-
-
-
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991721
ML1226-C
-
-
-
-
-
-
-
¥
338
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991755
ML1256
-
-
-
-
-
-
-
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86991712
ML1217
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86991746
ML1240
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86991651
HS-U153K-G
平刃タイプ
2P
125
15
2P 15A 125V
-
VVFΦ1.6/Φ2.0
オープン
取扱い終了
返品不可
86991737
ML1228-C
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意