オーム電機
埋込工事器具
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
最大出力電力(W)
適合電線
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86991992
OF-12P-Mヌリシロカバー
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
140
¥
138
¥
152
(税込)
7日以内出荷
返品不可
86992001
ミライ埋込アウトレットBCDO-4A
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992017
ミライ埋込アウトレットBCDO-4B
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
398
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992026
HS-U151KP-G
埋込コンセント
平刃タイプ
125
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992035
HS-U151SPB-G
-
-
300
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992044
HS-U151SPC-G
-
-
300
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
¥
628
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992053
HS-U152EKP-G
埋込コンセント
平刃タイプ
125
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992062
HS-U152KP-G
埋込コンセント
平刃タイプ
125
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992071
HS-U152SPB-G
-
-
300
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992096
HS-U153SPB-G
-
-
300
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992105
HS-U153SPFBG
-
-
100
15
1500
VVFΦ1.6/Φ2.0
-
-
¥
858
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992114
HS-U153SPFCG
-
-
100
15
1500
VVFΦ1.6/Φ2.0
-
-
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992123
HS-U1ET-G
埋込コンセント
-
-
-
1500
アース線
-
-
¥
348
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992141
HS-U2BC-G
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
148
¥
138
¥
152
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992157
HS-U2NC-G
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992166
HS-U2RL-G
-
-
125
15
1500
-
-
約34
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992175
HS-U2RS-G
-
-
125
15
1500
-
-
約12
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992184
HS-U3TW-G
-
-
-
-
-
-
50×112×3
-
オープン
¥
70
¥
77
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992193
HS-U3TWK-G
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
118
¥
108
¥
119
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992272
ML1516
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
118
¥
108
¥
119
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992281
PWX-1
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
148
¥
138
¥
152
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992297
PWX-1L
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992306
SBH
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
108
¥
98
¥
108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992315
SBM
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
118
¥
108
¥
119
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992324
SBP
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992333
SBP-W(M)
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
728
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992342
SBS
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
118
¥
108
¥
119
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86992351
SBS-WM
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
338
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992367
SBW-M
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
¥
338
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992236
ML1511
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992263
ML1515
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992087
HS-U153KP-G
埋込コンセント
平刃タイプ
125
15
1500
VVFΦ1.6Φ2.0
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86992132
HS-U1TT-G
埋込コンセント
-
-
-
-
同軸ケーブル3C・5C用
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86992202
ML1262
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86992211
ML1264
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86992227
ML1418
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86992245
ML1512
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
86992254
ML1513
埋込コンセント
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意