曜日別特売

露出コンセント

露出コンセント - オーム電機露出コンセント - オーム電機露出コンセント - オーム電機露出コンセント - オーム電機露出コンセント - オーム電機露出コンセント - オーム電機露出コンセント - オーム電機露出コンセント - オーム電機
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
最大出力電力(W)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86992376HS-R151EKSSG1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
86992394HS-R15201EKE1個露出コンセント-----
728
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992403HS-R15201K-G1個露出コンセント平刃タイプ12515、202000VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
528
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992412HS-R152EKS-G1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
488
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992437HS-R152EKSKG1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ2.0 Cu(銅)
728
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992464HS-R153EKS-G1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
798
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992516ML16861個露出コンセント-----
698
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992631WK-11個------
598
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
86992385HS-R151K1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992421HS-R152EKS-G1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992446HS-R152K1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992455HS-R152LK1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992473HS-R153K1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVFΦ1.6Φ2.0 Cu(銅)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992482ME27261個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992491ME27431個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992507ML12781個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992525MR27471個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992534MR27481個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992543MR27491個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992577MR27551個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992586MR27561個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992595MR27571個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992604MR27761個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992622RK-1031-Z1個露出コンセント平刃タイプ125151500VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
86992552MR27511個露出コンセント-----
オープン
取扱い終了
返品不可
86992561MR27521個露出コンセント-----
498
取扱い終了
返品不可
86992613RK-1011Z1袋(6個)露出コンセント平刃タイプ125151500VVF Φ1.6 Φ2.0 Cu(銅)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86992385HS-R151K58064085HS-RK1/PHS-R151K 角型コンセント 1口 オーム電機 58064085角型コンセント 1口オーム電機1個
239
税込263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86992421HS-R152EKS-G86992412HS-R152EKS-GHS-R152EKS-G 露出コンセント オーム電機 86992412露出コンセントオーム電機1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
86992446HS-R152K58064101HS-RK2/PHS-R152K ダブルコンセント 2口 オーム電機 58064101ダブルコンセント 2口オーム電機1個
339
税込373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86992455HS-R152LK58064128HSーRL2/PHS-R152LK L型ダブルコンセント 2口 オーム電機 58064128L型ダブルコンセント 2口オーム電機1個
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86992473HS-R153K58064119HS-RK3/PHS-R153K 3口トリプルコンセント オーム電機 580641193口トリプルコンセントオーム電機1個
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
86992482ME272686991615HS-R151EKSMGME2726 埋込コンセント オーム電機 86991615埋込コンセントオーム電機1個
349
税込384
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992491ME274386992412HS-R152EKS-GME2743 露出コンセント オーム電機 86992412露出コンセントオーム電機1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992507ML127886991782HS-U153BKE-GML1278 埋込スイッチ オーム電機 86991782埋込スイッチオーム電機1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992525MR274786989402角型コンセント 2P20AMR2747 強電用コンセント オーム電機 86989402強電用コンセントオーム電機1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
86992534MR274886989411角型コンセント 3P20AMR2748 強電用コンセント オーム電機 86989411強電用コンセントオーム電機1個
589
税込648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992543MR274986989427HS-K204HKMR2749 強電用コンセント オーム電機 86989427強電用コンセントオーム電機1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992577MR275586992376HS-R151EKSSGMR2755 露出コンセント オーム電機 86992376露出コンセントオーム電機1個
399
税込439
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992586MR275686992412HS-R152EKS-GMR2756 露出コンセント オーム電機 86992412露出コンセントオーム電機1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992595MR275786992403HS-R15201K-GMR2757 露出コンセント オーム電機 86992403露出コンセントオーム電機1個
519
税込571
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992604MR277686992464HS-R153EKS-GMR2776 露出コンセント オーム電機 86992464露出コンセントオーム電機1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86992622RK-1031-Z58064110HS-RK3RK-1031-Z 3口トリプルコンセント オーム電機 580641103口トリプルコンセントオーム電機1個
419
税込461
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする