デンカエレクトロン
コルゲートチューブオレンジ色
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)
-40~110
内容量
1本
関連資料:
DKT-S-ORカタログ.pdf(0.15MB)
RoHS2証明書(DKT-S-OR).pdf(0.12MB)
DKT-S-OR非含有証明書.pdf(0.07MB)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
外径OD(Φmm)
内径ID(Φmm)
肉厚T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86993706
DKT-7S-OR-5
5
10.3±0.3
7.0±0.3
0.27±0.05
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
86993715
DKT-7S-OR-10
10
10.3±0.3
7.0±0.3
0.27±0.05
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
86993724
DKT-7S-OR-100
100
10.3±0.3
7.0±0.3
0.27±0.05
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86993733
DKT-10S-OR-5
5
13.0±0.3
10.0±0.3
0.30±0.06
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993742
DKT-10S-OR-10
10
13.0±0.3
10.0±0.3
0.30±0.06
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993751
DKT-10S-OR-100
100
13.0±0.3
10.0±0.3
0.30±0.06
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993767
DKT-15S-OR
5
20.0±0.4
16.0±0.4
0.35±0.08
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993776
DKT-15S-OR
10
20.0±0.4
16.0±0.4
0.35±0.08
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993785
DKT-15S-OR
100
20.0±0.4
16.0±0.4
0.35±0.08
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993794
DKT-19S-OR-5
5
25.0±0.5
20.5±0.5
0.40±0.08
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86993803
DKT-19S-OR-10
10
25.0±0.5
20.5±0.5
0.40±0.08
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86993812
DKT-19S-OR-100
100
25.0±0.5
20.5±0.5
0.40±0.08
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86993821
DKT-25S-OR-5
5
32.5±0.5
25.5±0.5
0.40±0.08
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86993837
DKT-25S-OR-10
10
32.5±0.5
25.5±0.5
0.40±0.08
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
86993846
DKT-25S-OR-100
100
32.5±0.5
25.5±0.5
0.40±0.08
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください