曜日別特売

HIS-3シリーズ

HIS-3シリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

収縮率が3:1と高いため、部品点数の削減に貢献します。例えば、サイズ1mm~20mmの範囲をカバーするためには、2:1の熱収縮チューブでは10種類のサイズをそろえる必要がありますが、HIS-3では、わずか5種類のサイズで対応できます。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。

材質架橋ポリオレフィン伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:01
全8種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法d(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86994862HIS-3-1.5/0.5-BK1箱(10m)収縮後/0.45(最小値)収縮前1.5、収縮後(最大)0.50.7~1.3
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86994871HIS-3-12/4-BK1箱(5m)収縮後/0.80(最小値)収縮前12.0、収縮後(最大)4.05.6~10.4
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
86994896HIS-3-24/8-BK1箱(3m)収縮後/1.20(最小値)収縮前24.0、収縮後(最大)8.011.2~20.8
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
86994914HIS-3-6/2-BK1箱(5m)収縮後/0.65(最小値)収縮前6.0、収縮後(最大)2.02.8~5.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
86994923HIS-3-9/3-BK1箱(5m)収縮後/0.75(最小値)収縮前9.0、収縮後(最大)3.04.2~7.8
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
63524099HIS-3-3/1-BK1箱(10m)収縮後/0.55(最小値)収縮前3.0、収縮後(最大)1.01.4~2.6
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
86994887HIS-3-18/6-BK1箱(4m)収縮後/0.90(最小値)収縮前18.0、収縮後(最大)6.08.4~15.6
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
86994905HIS-3-3/1-BK1箱(10m)収縮後/0.55(最小値)収縮前3.0、収縮後(最大)1.01.4~2.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86994905HIS-3-3/1-BK63524099HIS-3-3/1-BKHIS-3-3/1-BK HIS-3シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 63524099HIS-3シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)1箱(10m)
17,980
税込19,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする