ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
MSタイ(難燃グレード)
(1件のレビュー)
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105
特性
難燃
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
結束径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86995596
T120R-V0
1袋(50本)
380
最小3.0~最大100
白
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
86995605
T18R-V0
1袋(1000本)
100
最小1.0~最大22
白
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
86995614
T18S-V0B
1袋(1000本)
80
最小1.0~最大16
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
86995623
T30R-V0
1袋(100本)
152
最小1.0~最大36
白
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
86995632
T50R-V0
1袋(100本)
202
最小1.5~最大50
白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
86995641
T60R-V0
1袋(100本)
301
最小1.5~最大80
白
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください