曜日別特売
T30R-V0 MSタイ(難燃グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86995623

MSタイ(難燃グレード)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
寸法L(mm)152
結束径(Φmm)最小1.0~最大36
内容量1袋(100本)注文コード86995623品番T30R-V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。

寸法L(mm)
152
結束径(Φmm)
最小1.0~最大36
材質
66ナイロン
種類
難燃グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
6.1
寸法B(mm)
5.9
寸法C(mm)
4.4
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-3
ループ引張強度最小値(N[kgf])
135(13.77)
特性
難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86995596
2020-10-19
用途: ブラックライト 仮固定バンド
サービス業

UL難燃グレード明確なバンドより、安心して使えると考えます。
バンド耐久性もあり、良いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする