(2件のレビュー)

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。

材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
注意
※適用工具を使用する際は、結束バンドをヘッドの根元まで仮固定し、ヘッドに対し平行に工具を当ててから、引き締め、切断してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長L(mm)
結束径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86995842T120R-TZ1袋(50本)387最小15.0~最大1053877.413
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
86995851T18R-TZ1袋(100本)100最小5.0~最大221002.54.8
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
86995867T30R-TZ1袋(100本)150最小3.0~最大361503.56.2
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
86995876T50L-TZ1袋(100本)382最小5.0~最大1053824.78.7
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
86995885T50R-TZ1袋(100本)201最小5.0~最大502014.78.8
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86995851
2021-02-16
用途: 液体窒素容器内の結束
卸売・小売業

直接液体窒素には触れないので、今のところの問題なく使用できている。

対象商品 : 86995885
2014-10-31
用途: 強酸、強アルカリ槽内及びその周辺の付帯設備固定として使用

使用実績があり品質に全く問題ないが価格に大きな不満あり。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする