T30R-TZ MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86995867

MSタイ(ふっ素樹脂)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
寸法L(mm)150
全長L(mm)150
結束径(Φmm)最小3.0~最大36
内容量1袋(100本)注文コード86995867品番T30R-TZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長L(mm)
150
結束径(Φmm)
最小3.0~最大36
寸法L(mm)
150
寸法A(mm)
3.5
寸法D(mm)
6.2
トラスコ品番
433-7646
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
色
青
使用温度範囲(℃)
-80~+170
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
4
寸法T(mm)
1.2
難燃性
UL94V-0
幅A(mm)
3.5
ループ引張強度最小値(N[kgf])
135(13.77)
特性
耐候、耐熱、難燃、耐薬品
注意
※適用工具を使用する際は、結束バンドをヘッドの根元まで仮固定し、ヘッドに対し平行に工具を当ててから、引き締め、切断してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: 熱機器部材の結束

耐熱との事だが、125度の使用範囲で結束が切れてしまう。値段も高価すぎる

対象商品 : 86995851
2021-02-16
用途: 液体窒素容器内の結束
卸売・小売業

直接液体窒素には触れないので、今のところの問題なく使用できている。

対象商品 : 86995885
2014-10-31
用途: 強酸、強アルカリ槽内及びその周辺の付帯設備固定として使用

使用実績があり品質に全く問題ないが価格に大きな不満あり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする