TREDUX-HA47

TREDUX-HA47 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。

材質架橋ポリオレフィン特性絶縁、耐久性、耐環境性長さ(m)1伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法d(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996682TREDUX-HA47-13/41箱(6本)収縮後/2.40(最小値)収縮前13.0、収縮後(最大)4.05.8~11.2
オープン
8,998
9,898(税込)
33日以内出荷
86996691TREDUX-HA47-19/61箱(10本)収縮後/2.40(最小値)収縮前19.0、収縮後(最大)6.08.6~16.4
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
86996707TREDUX-HA47-33/81箱(5本)収縮後/3.20(最小値)収縮前33.0、収縮後(最大)8.013.0~28.0
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86996716TREDUX-HA47-45/121箱(4本)収縮後/4.10(最小値)収縮前45.0、収縮後(最大)12.018.6~38.4
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
86996725TREDUX-HA47-51/161箱(2本)収縮後/4.10(最小値)収縮前51.0、収縮後(最大)16.023.0~44.0
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
86996734TREDUX-HA47-68/221箱(1本)収縮後/4.10(最小値)収縮前68.0、収縮後(最大)22.031.2~58.8
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
86996743TREDUX-HA47-85/251箱(1本)収縮後/4.10(最小値)収縮前85.0、収縮後(最大)25.037.0~73.0
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする