曜日別特売

TREDUX-MA47

TREDUX-MA47 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。

材質架橋ポリオレフィン特性絶縁、耐久性、耐環境性伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
全8種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法d(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86996752TREDUX-MA47-12/31箱(6本)収縮後/1.50(最小値)収縮前12.0、収縮後(最大)3.04.8~10.2
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
86996761TREDUX-MA47-19/61箱(10本)収縮後/1.50(最小値)収縮前19.0、収縮後(最大)6.08.6~16.4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
86996786TREDUX-MA47-40/121箱(4本)収縮後/2.00(最小値)収縮前40.0、収縮後(最大)12.017.6~34.4
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
86996795TREDUX-MA47-50/161箱(2本)収縮後/2.00(最小値)収縮前50.0、収縮後(最大)16.022.8~43.2
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
86996804TREDUX-MA47-63/191箱(2本)収縮後/2.50(最小値)収縮前63.0、収縮後(最大)19.027.8~54.2
オープン
7,998
8,798(税込)
33日以内出荷
86996813TREDUX-MA47-75/221箱(2本)収縮後/3.00(最小値)収縮前75.0、収縮後(最大)22.032.6~64.4
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86996822TREDUX-MA47-95/301箱(1本)収縮後/3.30(最小値)収縮前95.0、収縮後(最大)30.043.0~82.0
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
86996777TREDUX-MA47-30/81箱(6本)収縮後/2.00(最小値)収縮前30.0、収縮後(最大)8.012.4~25.6
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする