フィックスシリーズ

フィックスシリーズ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

タイ先をヘッド部に差し込むだけで、簡単にロックできます。切込みが入っているプレ・ブレークポイント付きのため、取り外す際工具は不要です。FLS230は印字用タグが設けられており、より明確に情報表示ができます。

全長(mm)225結束径(Φmm)最大60材質66ナイロン幅(mm)6使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)特性難燃内容量1袋(100本)
注意
※意匠登録第1201012号、1201013号、1201014号登録済み。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87000146FLS230-RED
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
87000155FLS230-WHT
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする