曜日別特売

ヘラゲイン

ヘラゲイン - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

耐摩耗性、柔軟性に優れたポリエステル製モノフィラメントを編組しているため、弾力性、収縮性に優れた電線保護用スリーブです。編組構造により隙間があるため、熱や湿気がたまらず、取り付けた電線の識別や点検も容易に行えます。また、圧縮すると内径は3倍まで広がるため、1つのサイズで幅広い範囲の電線束径に適応します。軽量で弾力性に富み滑りやすいため、ケーブルへの取り付けは非常に簡単です。

特性耐摩耗性、柔軟性、弾力性、収縮性、軽量、難燃性使用温度範囲(℃)-70~+125
注意
※標準グレード、難燃グレード共に鉄道車両用材料燃焼試験合格品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
適合サイズ(Φmm)
折径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87000855HEGPX031巻(200m)ポリエステル(PET)最大6.4~最小2.44
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
87000864HEGPX061巻(200m)ポリエステル(PET)最大9.5~最小3.28
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
87000873HEGPX091巻(100m)ポリエステル(PET)最大15.9~最小4.712
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
87000882HEGPX121巻(100m)ポリエステル(PET)最大19.1~最小6.416
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
87000891HEGPX201巻(100m)ポリエステル(PET)最大31.8~最小12.724
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
87000907HEGPX301巻(50m)ポリエステル(PET)最大44.5~最小19.140
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
87000916HEGPX401巻(50m)ポリエステル(PET)最大6.4~最小2.456
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
87000925HEGPX501巻(50m)ポリエステル(PET)最大76.2~最小38.164
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
87000794HEGPV0X091巻(100m)ポリエステル(PBT)最大15.9~最小4.712
オープン
取扱い終了
返品不可
87000803HEGPV0X121巻(100m)ポリエステル(PBT)最大19.1~最小6.416
オープン
取扱い終了
返品不可
87000776HEGPV0X031巻(200m)ポリエステル(PBT)最大6.4~最小2.44
オープン
取扱い終了
返品不可
87000785HEGPV0X061巻(200m)ポリエステル(PBT)最大9.5~最小3.28
オープン
取扱い終了
返品不可
87000812HEGPV0X201巻(100m)ポリエステル(PBT)最大31.8~最小12.724
オープン
取扱い終了
返品不可
87000821HEGPV0X301巻(50m)ポリエステル(PBT)最大44.5~最小19.140
オープン
取扱い終了
返品不可
87000837HEGPV0X401巻(50m)ポリエステル(PBT)最大6.4~最小2.456
オープン
取扱い終了
返品不可
87000846HEGPV0X501巻(50m)ポリエステル(PBT)最大76.2~最小38.164
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87000794HEGPV0X0966268118HEGPETFRX09HEGPV0X09 ヘラゲイン 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66268118ヘラゲイン 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(100m)
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
87000803HEGPV0X1266268127HEGPETFRX12HEGPV0X12 ヘラゲイン 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66268127ヘラゲイン 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)1巻(100m)
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする