ヘラゲインMX

ヘラゲインMX ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

伸縮性に優れ、電線やホースをスムースに挿入しやすい構造です。従来のヘラゲインと比較し、耐摩耗性を40%も向上させています。圧縮すると内径が2倍以上に広がるため、内部にコネクタなどがあった場合でもフィットすることができます。

用途自動車などのホースや電線の保護に。 材質ポリエステル(PET)+66ナイロン 特性伸縮性、耐摩耗性、難燃性 使用温度範囲(℃)-70~+125 内容量1セット
注意
※標準グレード、難燃グレード共に鉄道車両用材料燃焼試験合格品です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合最大径(Φmm)
呼び径(Φmm)
寸法L(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87000943 NP10-MX 4巻(50m×2) 28 10 50
オープン
79,980
87,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
87000952 NP13-MX 4巻(50m×1) 33 13 50
オープン
45,980
50,578 (税込)
6日以内出荷
87000961 NP19-MX 4巻(50m×1) 40 19 25
オープン
55,980
61,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
87000934 NP07-MX 4巻×(50m×2本) 16 7 50
オープン
74,980
82,478 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする