曜日別特売

メタルタイ(STB・MBTタイプ)

メタルタイ(STB・MBTタイプ) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ) - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。

26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
最大結束径(Φmm)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
材質
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87002142MBT14XH1袋(50本)3621021200(122.4)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
87002151MBT20XH1袋(50本)5211521200(122.4)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
87002167MBT27XH1袋(50本)6812031200(122.4)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
87002176MBT33XH1袋(50本)8382451200(122.4)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
87002185STB-1050M1袋(25本)10503181115(113.70)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
87002194STB-1050S1袋(25本)1050318670(68.32)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
87002203STB-152S1袋(100本)15225670(68.32)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
87002212STB-200M1袋(50本)200501115(113.70)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87002221STB-200S1袋(100本)20050670(68.32)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
87002237STB-360M1袋(50本)3601021115(113.70)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
87002246STB-360S1袋(100本)360102670(68.32)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
87002255STB-520M1袋(50本)5201521115(113.70)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
87002264STB-520S1袋(100本)520152670(68.32)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
87002273STB-680M1袋(50本)6802031115(113.70)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
87002282STB-680S1袋(100本)680203670(68.32)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
87002291STB-840M1袋(50本)8402541115(113.70)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
87002307STB-840S1袋(100本)840254670(68.32)ステンレススティールSUS316-80~+538
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
14767945MBT8HFC1袋(50本)-50-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14767954MBT14HFC1袋(50本)-102-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14767963MBT14XHFC1袋(50本)-102-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14767979MBT20HFC1袋(50本)-152-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14767988MBT20XHFC1袋(50本)-152-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14767997MBT27HFC1袋(50本)-203-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14768006MBT27XHFC1袋(50本)-203-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14768015MBT33HFC1袋(50本)-254-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
14768024MBT33XHFC1袋(50本)-254-ステンレススティールSUS316ポリエステル・コーティング-80~+538/ポリエステル・コーティング:-50~+150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする